Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 9900517 Stausack aus PP-Gewebe 1200x1800mm, Schnellbefüllung Zwischenra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 9900517 Stausack aus PP-Gewebe 1200x1800mm, Schnellbefüllung Zwischenra
TransPak 9900517 Stausack aus PP-Gewebe 1200x1800mm, Schnellbefüllung Zwischenra
TransPak 9900517 Stausack aus PP-Gewebe 1200x1800mm, Schnellbefüllung Zwischenra
Artikel-Nr.:
     1955B-39976993522
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9900517
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Staupolstersäcke
staupolstersäcke
TransPak 9900517 Stausack aus PP-Gewebe 1200x1800mm, Schnellbefüllung Zwischenraum max: 400mm Max. Fülldruck: 20kPa / 0,2bar

Optimale Ladungssicherung in Containern oder LKWLeerraumfüllung verhindert Verrutschen der Ware
Stausäcke aus PP-Gewebe
Platzierung in den Zwischenräumen der Ladung
Befüllung mit Druckluft
Schnellbefüllungsventil
Adapter und Befüllgeräte auf Anfrage erhältlich
Unbefüllt platzsparend zu lagern
Max. Fülldruck 20 k
Pa / 0,2 bar / 2,9 psi

Breite: 1.200 mm
Farbe: Weiß
Hersteller: Grizzlybag
Länge: 1.800 mm
Material: PP-Gewebe
Zwischenraum: max. 400 mm
Weitere Informationen:
Werksnummer:
9900517
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.