Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 46919DC0 Grohe Hebel 46919 supersteel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 46919DC0 Grohe Hebel 46919 supersteel
GROHE 46919DC0 Grohe Hebel 46919 supersteel
GROHE 46919DC0 Grohe Hebel 46919 supersteel
Artikel-Nr.:
     1955B-4000513646
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     46919DC0
EAN/GTIN:
     4005176351228
Suchbegriffe:
Absperrgriff
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Grohe Hebel 46919 supersteel Hebel Metall für Essence Einhand-Waschtischbatterie GROHE Long-Life Oberfläche für 28 mm Kartusche Weitere technische Eigenschaften: · Grundfarbe: Edelstahl · Temperaturanzeige: ohne · Werkstoff: sonstige
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
46919DC0
Werksnummer:
6000520362
Länge netto mm:
145,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,135000
Gewicht brutto Kg:
0,135000
Ursprungsland:
PT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
GROHE Hebel 46919 supersteel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 22,77*
€ 31,16*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 23,25*
€ 31,30*
1
€ 5,95*
ab € 23,94*
€ 32,22*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,86*
€ 38,53*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,92*
€ 38,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
46917EN0
ab € 45,78*
Ähnlich
Grohe
46917DC0
ab € 29,40*
Ähnlich
Grohe
46918000
ab € 21,33*
Ähnlich
Grohe
46919000
ab € 13,67*
Ähnlich
Grohe
46923000
ab € 8,68*
Ähnlich
Grohe
46927000
ab € 14,74*
Ähnlich
Grohe
46927DC0
ab € 39,98*
Ähnlich
Grohe
46938000
ab € 13,84*
Ähnlich
Grohe
46938LS0
ab € 18,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.