Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 46966DC0 Grohe Hebel f 28mm Kartusche su-st


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 46966DC0 Grohe Hebel f 28mm Kartusche su-st
GROHE 46966DC0 Grohe Hebel f 28mm Kartusche su-st
GROHE 46966DC0 Grohe Hebel f 28mm Kartusche su-st
Artikel-Nr.:
     1955B-4000513695
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     46966DC0
EAN/GTIN:
     4005176408021
Suchbegriffe:
Absperrgriff
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Grohe Hebel f 28mm Kartusche su-st Hebel für 28 mm Kartusche für Concetto Einhand-Spültischbatterie mit herausziehbarer SpeedClean Profibrause GROHE StarLight Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturanzeige: ohne
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
46966DC0
Werksnummer:
6000520367
Länge netto mm:
140,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,160000
Gewicht brutto Kg:
0,160000
Ursprungsland:
PT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
GROHE Hebel 46966 für 28 mm Kartusche
Ausfuehrung:
für 28 mm Kartusche
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 30,89*
€ 41,63*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 31,56*
€ 41,83*
1
€ 5,95*
ab € 32,39*
€ 43,03*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 37,98*
€ 51,35*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,29*
€ 51,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
46966000
ab € 13,56*
Ähnlich
Grohe
46980000
ab € 17,52*
Ähnlich
Grohe
46980DC0
ab € 22,75*
Ähnlich
Grohe
46981000
ab € 18,58*
Ähnlich
Grohe
46982000
ab € 17,38*
Ähnlich
Grohe
46982DC0
ab € 29,15*
Ähnlich
Grohe
46983000
ab € 19,15*
Ähnlich
Grohe
46983DC0
ab € 29,04*
Ähnlich
Grohe
46984000
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.