| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4000513735 Herst.-Nr.: 18026DC3 EAN/GTIN: 4005176479410 |
|
|
| | |
| Grohe Kreuzgriff ATRIO 18026, 2 Stück supersteel Atrio Kreuzgriffe 1 Paar GROHE StarLight Oberfläche ein Set mit ''H'' und ''C'' Markierung · ein Set ohne Warm-Kalt-Markierung im Lieferumfang enthalten Weitere technische Eigenschaften: · Grundfarbe: Edelstahl · Temperaturanzeige: rot/blau · Werkstoff: s Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 18026DC3 | Werksnummer: | 6000520398 | Länge netto mm: | 140,00 | Breite netto mm: | 85,00 | Höhe netto mm: | 80,00 | Gewicht netto Kg: | 0,355000 | Gewicht brutto Kg: | 0,355000 | Ursprungsland: | PT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | GROHE Kreuzgriff Atrio 18026 2 STK |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 97,99* | € 123,65* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 102,97* | € 126,51* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 105,09* | € 128,83* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 120,75* | € 151,20* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 125,88* | € 153,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|