Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 13374DC0 Grohe Auslauf 13374 supersteel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 13374DC0 Grohe Auslauf 13374 supersteel
GROHE 13374DC0 Grohe Auslauf 13374 supersteel
GROHE 13374DC0 Grohe Auslauf 13374 supersteel
Artikel-Nr.:
     1955B-4000513743
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13374DC0
EAN/GTIN:
     4005176409424
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Grohe Auslauf 13374 supersteel Rohrauslauf für Essence Einhand-Waschtischbatterie L-size schwenkbar GROHE StarLight Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: sonstige · Ausführung: Rohr · Auslass drehbar: Nein · Drehbarer Auslauf: Ja · Form: U-Auslauf · Grundf
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
13374DC0
Werksnummer:
6000520316
Länge netto mm:
170,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
Ursprungsland:
PT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
GROHE Auslauf 13374 supersteel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,57*
€ 99,38*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 78,90*
€ 99,89*
€ 5,95*
ab € 81,05*
€ 102,49*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 90,35*
€ 116,38*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,16*
€ 116,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13311000
ab € 67,55*
Ähnlich
Grohe
13330DC0
ab € 101,66*
Ähnlich
Grohe
13340000
ab € 287,92*
Ähnlich
Grohe
13349000
ab € 132,49*
Ähnlich
Grohe
13349IG0
ab € 132,80*
Ähnlich
Grohe
13368000
ab € 40,64*
Ähnlich
Grohe
13369000
ab € 26,03*
Ähnlich
Grohe
13370000
ab € 30,71*
Ähnlich
Grohe
13374000
ab € 45,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.