| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4000513861 Herst.-Nr.: 48405DC0 EAN/GTIN: 4005176478987 |
|
|
| | |
| Grohe Umstellung 48405 supersteel Umstellung für Einhand-Wannenbatterien · Wand- und Bodenmontage automatische Umstellung: Wanne/Brause inklusive Umstellknopf Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 48405DC0 | Werksnummer: | 6000520448 | Länge netto mm: | 75,00 | Breite netto mm: | 70,00 | Höhe netto mm: | 50,00 | Gewicht netto Kg: | 0,215000 | Gewicht brutto Kg: | 0,215000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | GROHE Umstellung 48405 supersteel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 85,17* | € 109,22* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 89,40* | € 111,61* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 91,84* | € 113,69* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 105,34* | € 133,02* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 109,79* | € 134,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|