| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4000513921 Herst.-Nr.: 14057000 EAN/GTIN: 4005176466304 |
| |
|
| | |
| Grohe Verlängerungsset universal 50mm passend für Fertigmontagesets, in Kombination mit Rapido SmartBox (35600/35604): Einhand-Wannen- und Brausemischer sowie Einhandmischer mit 3-Wege-Umstellung Weitere Informationen: | | eClassID: | 11932630901 | HerstellerNr: | 14057000 | Werksnummer: | 6000578477 | Länge netto mm: | 175,00 | Breite netto mm: | 125,00 | Höhe netto mm: | 55,00 | Gewicht netto Kg: | 0,410000 | Gewicht brutto Kg: | 0,410000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Universal-Verlängerungsset |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 67,15* | € 87,00* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 68,49* | € 87,41* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 70,47* | € 89,73* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 85,11* | € 110,46* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 89,12* | € 111,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|