Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4000513962 Herst.-Nr.: 24044000 EAN/GTIN: 4005176465185 |
| |
|
| | |
| Grohe Einhand-Brausebatterie EUROSMART C chr für Rapido SmartBox · Long-Life Shine Oberfläche · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung aus Metall · nachträglich 6° ausrichtbar · Bedienungshebel aus Metall · Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 24044000 | Werksnummer: | 6000578481 | Länge netto mm: | 200,00 | Breite netto mm: | 180,00 | Höhe netto mm: | 250,00 | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Einhand-Brausebatterie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 79,56* | € 101,24* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 79,95* | € 101,71* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 84,37* | € 109,76* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 87,76* | € 113,89* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,16* | € 114,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|