Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Norit 6406028 Gr.28 Herren Bundhose zink/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Norit 6406028 Gr.28 Herren Bundhose zink/schwarz
Planam Norit 6406028 Gr.28 Herren Bundhose zink/schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-4000515694
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6406028
EAN/GTIN:
     4030913961507
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Planam Norit 6406028 Gr.28 Herren Bundhose zink/schwarz Oberstoff65 % Polyester, 35 % Baumwolle,ca. 245 g/m²Verstärkung100 % Nylon,ca. 195 g/m²Elastischer Einsatz95 % Polyester, 5 % Elastan,ca. 165 g/m²Extra 2 eingesetzte Beuteltaschen 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach Handytasche links mit Reißverschluss Bund mit elastischem Einsatz am Sattel Elastischer Einsatz im Schritt 2 Gesäßtaschen Reißverschluss im Hosenschlitz Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf Reflexapplikationen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6406028
Werksnummer:
6406028
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Bundhose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,97*
€ 32,20*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,05*
€ 32,24*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,19*
€ 33,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,03*
€ 33,45*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,86*
€ 35,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6402024
ab € 24,01*
Ähnlich
Planam
6401024
ab € 24,04*
Ähnlich
Planam
6404024
ab € 24,00*
Ähnlich
Planam
6400024
ab € 23,94*
Ähnlich
Planam
6403024
ab € 23,88*
Ähnlich
Planam
6405024
ab € 24,06*
Ähnlich
Planam
6406024
ab € 23,91*
Ähnlich
Planam
6406025
ab € 24,08*
Ähnlich
Planam
6406026
ab € 24,08*
Ähnlich
Planam
6406027
ab € 23,92*
Ähnlich
Planam
6406029
ab € 24,03*
Ähnlich
Planam
6406042
ab € 23,90*
Ähnlich
Planam
6406044
ab € 23,94*
Ähnlich
Planam
6406046
ab € 23,90*
Ähnlich
Planam
6406048
ab € 23,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.