Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Highline 2718052 Gr.52 Damen Bundhose schwarz/schiefer/zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Highline 2718052 Gr.52 Damen Bundhose schwarz/schiefer/zink
Planam Highline 2718052 Gr.52 Damen Bundhose schwarz/schiefer/zink
Artikel-Nr.:
     1955B-4000515756
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2718052
EAN/GTIN:
     4030913959078
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Planam Highline 2718052 Gr.52 Damen Bundhose schwarz/schiefer/zink Hauptfarbe und Applikationen65 % Polyester, 35 % BaumwolleDiagonal-Köper, ca. 285 g/m²Kontrastfarbe65 % Polyester, 35 % BaumwolleCanvas-Gewebe, 320 g/m²Extra 2 eingesetzte Beuteltaschen 2 aufgesetzte Knietaschen mit farbigen Applikationen Handytasche und doppelte Maßstabtasche Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss Gummizug im Bund hinten Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farbigen Biesen 2 Gesäßtaschen mit Patten Reißverschluss im Hosenschlitz Hammerschlaufe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2718052
Werksnummer:
2718052
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Bundhose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,24*
€ 23,57*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,17*
€ 23,61*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,03*
€ 23,79*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,43*
€ 23,94*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,12*
€ 25,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2328044
ab € 15,11*
Ähnlich
Planam
2718040
ab € 15,12*
Ähnlich
Planam
2718042
ab € 15,14*
Ähnlich
Planam
2718046
ab € 15,15*
Ähnlich
Planam
2718034
ab € 15,10*
Ähnlich
Planam
2718036
ab € 15,16*
Ähnlich
Planam
2718042
ab € 15,11*
Ähnlich
Planam
2718048
ab € 15,17*
Ähnlich
Planam
2718050
ab € 16,65*
Ähnlich
Planam
2718054
ab € 16,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.