Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Norit 6407048 Gr.48 Herren Bundhose rot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Norit 6407048 Gr.48 Herren Bundhose rot/schwarz
Planam Norit 6407048 Gr.48 Herren Bundhose rot/schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-4000516046
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6407048
EAN/GTIN:
     4030913961781
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Planam Norit 6407048 Gr.48 Herren Bundhose rot/schwarz Oberstoff65 % Polyester, 35 % Baumwolle,ca. 245 g/m²Verstärkung100 % Nylon,ca. 195 g/m²Elastischer Einsatz95 % Polyester, 5 % Elastan,ca. 165 g/m²Extra 2 eingesetzte Beuteltaschen 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach Handytasche links mit Reißverschluss Bund mit elastischem Einsatz am Sattel Elastischer Einsatz im Schritt 2 Gesäßtaschen Reißverschluss im Hosenschlitz Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf Reflexapplikationen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6407048
Werksnummer:
6407048
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Bundhose
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,14*
€ 31,90*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,15*
€ 32,60*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,19*
€ 33,11*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,43*
€ 33,30*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,89*
€ 34,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6407042
ab € 24,04*
Ähnlich
Planam
6407044
ab € 24,29*
Ähnlich
Planam
6407046
ab € 24,07*
Ähnlich
Planam
6407050
ab € 24,13*
Ähnlich
Planam
6407052
ab € 24,13*
Ähnlich
Planam
6407054
ab € 24,13*
Ähnlich
Planam
6407056
ab € 26,01*
Ähnlich
Planam
6407058
ab € 26,13*
Ähnlich
Planam
6407060
ab € 25,95*
Ähnlich
Planam
6407062
ab € 26,17*
Ähnlich
Planam
6407064
ab € 26,06*
Ähnlich
Planam
6402024
ab € 24,22*
Ähnlich
Planam
6401024
ab € 24,15*
Ähnlich
Planam
6404024
ab € 24,07*
Ähnlich
Planam
6400024
ab € 24,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.