Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Norit 6415034 Gr.34 Damen Bundhose oliv/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Norit 6415034 Gr.34 Damen Bundhose oliv/schwarz
Planam Norit 6415034 Gr.34 Damen Bundhose oliv/schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-4000516167
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6415034
EAN/GTIN:
     4030913962498
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Planam Norit 6415034 Gr.34 Damen Bundhose oliv/schwarz Oberstoff65 % Polyester, 35 % Baumwolle,ca. 245 g/m²Verstärkung100 % Nylon,ca. 195 g/m²Elastischer Einsatz95 % Polyester, 5 % Elastan,ca. 165 g/m²Extra 2 eingesetzte Beuteltaschen 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach Handytasche links mit Reißverschluss Bund mit elastischem Einsatz am Sattel Elastischer Einsatz im Schritt 2 Gesäßtaschen Reißverschluss im Hosenschlitz Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf Reflexapplikationen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6415034
Werksnummer:
6415034
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Bundhose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,46*
€ 31,08*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,47*
€ 31,12*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,48*
€ 32,05*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,31*
€ 32,24*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,98*
€ 34,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6412034
ab € 22,74*
Ähnlich
Planam
6411034
ab € 22,82*
Ähnlich
Planam
6414034
ab € 22,80*
Ähnlich
Planam
6410034
ab € 22,76*
Ähnlich
Planam
6413034
ab € 22,84*
Ähnlich
Planam
6415036
ab € 22,85*
Ähnlich
Planam
6415038
ab € 22,77*
Ähnlich
Planam
6415040
ab € 22,87*
Ähnlich
Planam
6415042
ab € 22,89*
Ähnlich
Planam
6415044
ab € 22,79*
Ähnlich
Planam
6415046
ab € 22,83*
Ähnlich
Planam
6415048
ab € 22,72*
Ähnlich
Planam
6415050
ab € 25,14*
Ähnlich
Planam
6415052
ab € 25,05*
Ähnlich
Planam
6415054
ab € 24,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.