Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40806 STEEL-LINE Leertrommel, ø 290mm, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40806 STEEL-LINE Leertrommel, ø 290mm, 230V
Weingärtner 40806 STEEL-LINE Leertrommel, ø 290mm, 230V
Weingärtner 40806 STEEL-LINE Leertrommel, ø 290mm, 230V
Artikel-Nr.:
     1955B-4000541828
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40806
EAN/GTIN:
     4023386408068
Suchbegriffe:
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
Kabelleertrommel
Leer Trommel
Weingärtner 40806 STEEL-LINE Leertrommel, ø 290mm, 230V
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40806
Werksnummer:
40806
Gewicht netto Kg:
2,240000
Gewicht brutto Kg:
2,240000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Leertrommel, geräte-leertrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.