Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40033 TOP-LINE Leertrommel, ø 330mm, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40033 TOP-LINE Leertrommel, ø 330mm, 230 V
Weingärtner 40033 TOP-LINE Leertrommel, ø 330mm, 230 V
Weingärtner 40033 TOP-LINE Leertrommel, ø 330mm, 230 V
Artikel-Nr.:
     1955B-4000541833
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40033
EAN/GTIN:
     4023386400338
Suchbegriffe:
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
Kabelleertrommel
Leer Trommel
Weingärtner 40033 TOP-LINE Leertrommel, ø 330mm, 230 V
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40033
Werksnummer:
40033
Gewicht netto Kg:
2,700000
Gewicht brutto Kg:
2,700000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Leertrommel, geräte-leertrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.