Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40035 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40035 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m
Weingärtner 40035 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m
Weingärtner 40035 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000541851
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40035
EAN/GTIN:
     4023386400352
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 40m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40035 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 40m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40035
Werksnummer:
40035
Gewicht netto Kg:
11,500000
Gewicht brutto Kg:
11,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.