Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40039 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40039 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 50m
Weingärtner 40039 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 50m
Weingärtner 40039 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 50m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000541880
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40039
EAN/GTIN:
     4023386400390
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 50m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40039 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 50m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40039
Werksnummer:
40039
Gewicht netto Kg:
9,780000
Gewicht brutto Kg:
9,780000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.