Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40041 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40041 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 33m
Weingärtner 40041 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 33m
Weingärtner 40041 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 33m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000541891
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40041
EAN/GTIN:
     4023386400413
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 33m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40041 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 33m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40041
Werksnummer:
40041
Gewicht netto Kg:
9,030000
Gewicht brutto Kg:
9,030000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.