Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 8023 PVC-Anschlußleitung 230 V, Winkel, schwarz, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 8023 PVC-Anschlußleitung 230 V, Winkel, schwarz, 10m
Weingärtner 8023 PVC-Anschlußleitung 230 V, Winkel, schwarz, 10m
Weingärtner 8023 PVC-Anschlußleitung 230 V, Winkel, schwarz, 10m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000541898
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     08023
EAN/GTIN:
     4023386080233
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
anschlussleitung 10m
Weingärtner 8023 PVC-Anschlußleitung 230 V, Winkel, schwarz, 10m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
08023
Werksnummer:
08023
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, pvc-fittings winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.