Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 10004 PVC-Leitung, weiß, 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 10004 PVC-Leitung, weiß, 50m
Weingärtner 10004 PVC-Leitung, weiß, 50m
Weingärtner 10004 PVC-Leitung, weiß, 50m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000541908
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     10004
EAN/GTIN:
     4023386100047
Weingärtner 10004 PVC-Leitung, weiß, 50m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
10004
Werksnummer:
10004
Gewicht netto Kg:
7,740000
Gewicht brutto Kg:
7,740000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.