Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40047 VARIO-LINE Geräte-Leertrommel, ø 240mm, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40047 VARIO-LINE Geräte-Leertrommel, ø 240mm, 230 V
Weingärtner 40047 VARIO-LINE Geräte-Leertrommel, ø 240mm, 230 V
Weingärtner 40047 VARIO-LINE Geräte-Leertrommel, ø 240mm, 230 V
Artikel-Nr.:
     1955B-4000541921
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40047
EAN/GTIN:
     4023386400475
Suchbegriffe:
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
Kabelleertrommel
Leer Trommel
Weingärtner 40047 VARIO-LINE Geräte-Leertrommel, ø 240mm, 230 V
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40047
Werksnummer:
40047
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Leertrommel, geräte-leertrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.