Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40048 VARIO-LINE Gerätetrommel, 230 V, 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40048 VARIO-LINE Gerätetrommel, 230 V, 25m
Weingärtner 40048 VARIO-LINE Gerätetrommel, 230 V, 25m
Weingärtner 40048 VARIO-LINE Gerätetrommel, 230 V, 25m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000541927
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40048
EAN/GTIN:
     4023386400482
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40048 VARIO-LINE Gerätetrommel, 230 V, 25m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40048
Werksnummer:
40048
Gewicht netto Kg:
3,400000
Gewicht brutto Kg:
3,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.