Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40051 VARIO-LINE Geräte-Leertrommel, ø 290mm, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40051 VARIO-LINE Geräte-Leertrommel, ø 290mm, 230 V
Weingärtner 40051 VARIO-LINE Geräte-Leertrommel, ø 290mm, 230 V
Weingärtner 40051 VARIO-LINE Geräte-Leertrommel, ø 290mm, 230 V
Artikel-Nr.:
     1955B-4000541945
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40051
EAN/GTIN:
     4023386400512
Suchbegriffe:
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
Kabelleertrommel
Leer Trommel
Weingärtner 40051 VARIO-LINE Geräte-Leertrommel, ø 290mm, 230 V
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40051
Werksnummer:
40051
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Leertrommel, geräte-leertrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.