Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40056 Kunststoff-Gerätetrommel, 230 V, CEE, 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40056 Kunststoff-Gerätetrommel, 230 V, CEE, 40m
Weingärtner 40056 Kunststoff-Gerätetrommel, 230 V, CEE, 40m
Weingärtner 40056 Kunststoff-Gerätetrommel, 230 V, CEE, 40m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000541969
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40056
EAN/GTIN:
     4023386400567
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kunststoff kabeltrommel 40m
gartenkabeltrommel 40m
Weingärtner 40056 Kunststoff-Gerätetrommel, 230 V, CEE, 40m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40056
Werksnummer:
40056
Gewicht netto Kg:
7,800000
Gewicht brutto Kg:
7,800000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.