Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40062 TOP-LINE Kabeltrommel mit PRCD-Stecker, 230 V, 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40062 TOP-LINE Kabeltrommel mit PRCD-Stecker, 230 V, 25m
Weingärtner 40062 TOP-LINE Kabeltrommel mit PRCD-Stecker, 230 V, 25m
Weingärtner 40062 TOP-LINE Kabeltrommel mit PRCD-Stecker, 230 V, 25m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542005
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40062
EAN/GTIN:
     4023386400628
Suchbegriffe:
PRCD Kabeltrommel
prcd kabeltrommel
Weingärtner 40062 TOP-LINE Kabeltrommel mit PRCD-Stecker, 230 V, 25m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40062
Werksnummer:
40062
Gewicht netto Kg:
5,400000
Gewicht brutto Kg:
5,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.