Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40064 TOP-LINE Kabeltrommel mit PRCD-Stecker, 230 V, 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40064 TOP-LINE Kabeltrommel mit PRCD-Stecker, 230 V, 40m
Weingärtner 40064 TOP-LINE Kabeltrommel mit PRCD-Stecker, 230 V, 40m
Weingärtner 40064 TOP-LINE Kabeltrommel mit PRCD-Stecker, 230 V, 40m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542017
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40064
EAN/GTIN:
     4023386400642
Suchbegriffe:
PRCD Kabeltrommel
prcd kabeltrommel
Weingärtner 40064 TOP-LINE Kabeltrommel mit PRCD-Stecker, 230 V, 40m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40064
Werksnummer:
40064
Gewicht netto Kg:
8,050000
Gewicht brutto Kg:
8,050000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,97*
€ 138,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.