Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40065 TOP-LINE Kabeltrommel mit PRCD-Stecker, 230 V, 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40065 TOP-LINE Kabeltrommel mit PRCD-Stecker, 230 V, 40m
Weingärtner 40065 TOP-LINE Kabeltrommel mit PRCD-Stecker, 230 V, 40m
Weingärtner 40065 TOP-LINE Kabeltrommel mit PRCD-Stecker, 230 V, 40m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542022
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40065
EAN/GTIN:
     4023386400659
Suchbegriffe:
PRCD Kabeltrommel
prcd kabeltrommel
Weingärtner 40065 TOP-LINE Kabeltrommel mit PRCD-Stecker, 230 V, 40m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40065
Werksnummer:
40065
Gewicht netto Kg:
5,830000
Gewicht brutto Kg:
5,830000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.