Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40066 TOP-LINE Leertrommel ø 290mm, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40066 TOP-LINE Leertrommel ø 290mm, 400 V
Weingärtner 40066 TOP-LINE Leertrommel ø 290mm, 400 V
Weingärtner 40066 TOP-LINE Leertrommel ø 290mm, 400 V
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542028
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40066
EAN/GTIN:
     4023386400666
Suchbegriffe:
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
Kabelleertrommel
Leer Trommel
Weingärtner 40066 TOP-LINE Leertrommel ø 290mm, 400 V
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40066
Werksnummer:
40066
Gewicht netto Kg:
1,650000
Gewicht brutto Kg:
1,650000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Leertrommel, geräte-leertrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.