Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40074 TOP-LINE Kabeltrommel, 400 V, 33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40074 TOP-LINE Kabeltrommel, 400 V, 33m
Weingärtner 40074 TOP-LINE Kabeltrommel, 400 V, 33m
Weingärtner 40074 TOP-LINE Kabeltrommel, 400 V, 33m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542058
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40074
EAN/GTIN:
     4023386400741
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 33m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40074 TOP-LINE Kabeltrommel, 400 V, 33m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40074
Werksnummer:
40074
Gewicht netto Kg:
10,980000
Gewicht brutto Kg:
10,980000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,03*
€ 183,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,19*
€ 175,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,35*
€ 165,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,53*
€ 161,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.