Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40075 TOP-LINE Kabeltrommel, 400 V, 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40075 TOP-LINE Kabeltrommel, 400 V, 40m
Weingärtner 40075 TOP-LINE Kabeltrommel, 400 V, 40m
Weingärtner 40075 TOP-LINE Kabeltrommel, 400 V, 40m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542064
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40075
EAN/GTIN:
     4023386400758
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 40m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40075 TOP-LINE Kabeltrommel, 400 V, 40m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40075
Werksnummer:
40075
Gewicht netto Kg:
9,160000
Gewicht brutto Kg:
9,160000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,14*
€ 192,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,81*
€ 191,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,58*
€ 174,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,71*
€ 154,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.