Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40076 TOP-LINE Leertrommel ø 310mm, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40076 TOP-LINE Leertrommel ø 310mm, 400 V
Weingärtner 40076 TOP-LINE Leertrommel ø 310mm, 400 V
Weingärtner 40076 TOP-LINE Leertrommel ø 310mm, 400 V
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542070
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40076
EAN/GTIN:
     4023386400765
Suchbegriffe:
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
Kabelleertrommel
Leer Trommel
Weingärtner 40076 TOP-LINE Leertrommel ø 310mm, 400 V
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40076
Werksnummer:
40076
Gewicht netto Kg:
2,400000
Gewicht brutto Kg:
2,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Leertrommel, geräte-leertrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.