Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40077 TOP-LINE Kabeltrommel, 400 V, 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40077 TOP-LINE Kabeltrommel, 400 V, 25m
Weingärtner 40077 TOP-LINE Kabeltrommel, 400 V, 25m
Weingärtner 40077 TOP-LINE Kabeltrommel, 400 V, 25m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542076
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40077
EAN/GTIN:
     4023386400772
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40077 TOP-LINE Kabeltrommel, 400 V, 25m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40077
Werksnummer:
40077
Gewicht netto Kg:
8,170000
Gewicht brutto Kg:
8,170000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,46*
€ 188,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,00*
€ 185,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,48*
€ 175,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.