Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40078 TOP-LINE Kabeltrommel, 400 V, 33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40078 TOP-LINE Kabeltrommel, 400 V, 33m
Weingärtner 40078 TOP-LINE Kabeltrommel, 400 V, 33m
Weingärtner 40078 TOP-LINE Kabeltrommel, 400 V, 33m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542082
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40078
EAN/GTIN:
     4023386400789
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 33m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40078 TOP-LINE Kabeltrommel, 400 V, 33m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40078
Werksnummer:
40078
Gewicht netto Kg:
10,720000
Gewicht brutto Kg:
10,720000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,72*
€ 225,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,25*
€ 216,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,92*
€ 204,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,75*
€ 199,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.