Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40100 STEEL-LINE Leertrommel, ø 330mm, 400 V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40100 STEEL-LINE Leertrommel, ø 330mm, 400 V,
Weingärtner 40100 STEEL-LINE Leertrommel, ø 330mm, 400 V,
Weingärtner 40100 STEEL-LINE Leertrommel, ø 330mm, 400 V,
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542083
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40100
EAN/GTIN:
     4023386401007
Suchbegriffe:
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
Kabelleertrommel
Leer Trommel
Weingärtner 40100 STEEL-LINE Leertrommel, ø 330mm, 400 V,
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40100
Werksnummer:
40100
Gewicht netto Kg:
3,350000
Gewicht brutto Kg:
3,350000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Leertrommel, geräte-leertrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.