Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40105 STEEL-LINE Kabeltrommel, 400 V, 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40105 STEEL-LINE Kabeltrommel, 400 V, 25m
Weingärtner 40105 STEEL-LINE Kabeltrommel, 400 V, 25m
Weingärtner 40105 STEEL-LINE Kabeltrommel, 400 V, 25m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542087
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40105
EAN/GTIN:
     4023386401052
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40105 STEEL-LINE Kabeltrommel, 400 V, 25m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40105
Werksnummer:
40105
Gewicht netto Kg:
7,680000
Gewicht brutto Kg:
7,680000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.