Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40079 TOP-LINE Kabeltrommel ATS, 230 V, 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40079 TOP-LINE Kabeltrommel ATS, 230 V, 25m
Weingärtner 40079 TOP-LINE Kabeltrommel ATS, 230 V, 25m
Weingärtner 40079 TOP-LINE Kabeltrommel ATS, 230 V, 25m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542088
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40079
EAN/GTIN:
     4023386400796
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40079 TOP-LINE Kabeltrommel ATS, 230 V, 25m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40079
Werksnummer:
40079
Gewicht netto Kg:
7,460000
Gewicht brutto Kg:
7,460000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.