Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40106 STEEL-LINE Kabeltrommel, 400 V, 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40106 STEEL-LINE Kabeltrommel, 400 V, 25m
Weingärtner 40106 STEEL-LINE Kabeltrommel, 400 V, 25m
Weingärtner 40106 STEEL-LINE Kabeltrommel, 400 V, 25m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542091
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40106
EAN/GTIN:
     4023386401069
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40106 STEEL-LINE Kabeltrommel, 400 V, 25m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40106
Werksnummer:
40106
Gewicht netto Kg:
8,880000
Gewicht brutto Kg:
8,880000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,45*
€ 164,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,93*
€ 162,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.