Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40080 TOP-LINE Kabeltrommel ATS, 230 V, 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40080 TOP-LINE Kabeltrommel ATS, 230 V, 50m
Weingärtner 40080 TOP-LINE Kabeltrommel ATS, 230 V, 50m
Weingärtner 40080 TOP-LINE Kabeltrommel ATS, 230 V, 50m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542094
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40080
EAN/GTIN:
     4023386400802
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 50m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40080 TOP-LINE Kabeltrommel ATS, 230 V, 50m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40080
Werksnummer:
40080
Gewicht netto Kg:
10,100000
Gewicht brutto Kg:
10,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.