Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40107 Vollgummi Kabeltrommel 230 V, 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40107 Vollgummi Kabeltrommel 230 V, 50m
Weingärtner 40107 Vollgummi Kabeltrommel 230 V, 50m
Weingärtner 40107 Vollgummi Kabeltrommel 230 V, 50m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542095
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40107
EAN/GTIN:
     4023386401076
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 50m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40107 Vollgummi Kabeltrommel 230 V, 50m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40107
Werksnummer:
40107
Gewicht netto Kg:
12,200000
Gewicht brutto Kg:
12,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,15*
€ 304,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,47*
€ 301,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,91*
€ 283,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,04*
€ 276,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,36*
€ 249,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.