Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40081 TOP-LINE Kabeltrommel ATS, 230 V, 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40081 TOP-LINE Kabeltrommel ATS, 230 V, 40m
Weingärtner 40081 TOP-LINE Kabeltrommel ATS, 230 V, 40m
Weingärtner 40081 TOP-LINE Kabeltrommel ATS, 230 V, 40m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542100
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40081
EAN/GTIN:
     4023386400819
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 40m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40081 TOP-LINE Kabeltrommel ATS, 230 V, 40m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40081
Werksnummer:
40081
Gewicht netto Kg:
8,300000
Gewicht brutto Kg:
8,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,64*
€ 145,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.