Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40082 TOP-LINE Kabeltrommel ATS, 400 V, 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40082 TOP-LINE Kabeltrommel ATS, 400 V, 25m
Weingärtner 40082 TOP-LINE Kabeltrommel ATS, 400 V, 25m
Weingärtner 40082 TOP-LINE Kabeltrommel ATS, 400 V, 25m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542106
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40082
EAN/GTIN:
     4023386400826
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40082 TOP-LINE Kabeltrommel ATS, 400 V, 25m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40082
Werksnummer:
40082
Gewicht netto Kg:
7,360000
Gewicht brutto Kg:
7,360000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.