Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40110 Vollgummi Kabeltrommel 400 V, 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40110 Vollgummi Kabeltrommel 400 V, 30m
Weingärtner 40110 Vollgummi Kabeltrommel 400 V, 30m
Weingärtner 40110 Vollgummi Kabeltrommel 400 V, 30m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542107
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40110
EAN/GTIN:
     4023386401106
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 30m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40110 Vollgummi Kabeltrommel 400 V, 30m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40110
Werksnummer:
40110
Gewicht netto Kg:
12,080000
Gewicht brutto Kg:
12,080000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,15*
€ 348,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,08*
€ 344,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,79*
€ 328,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,87*
€ 319,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,60*
€ 287,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.