Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40083 TOP-LINE Kabeltrommel ATS, 400 V, 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40083 TOP-LINE Kabeltrommel ATS, 400 V, 40m
Weingärtner 40083 TOP-LINE Kabeltrommel ATS, 400 V, 40m
Weingärtner 40083 TOP-LINE Kabeltrommel ATS, 400 V, 40m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542112
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40083
EAN/GTIN:
     4023386400833
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 40m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40083 TOP-LINE Kabeltrommel ATS, 400 V, 40m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40083
Werksnummer:
40083
Gewicht netto Kg:
8,860000
Gewicht brutto Kg:
8,860000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,48*
€ 168,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,04*
€ 166,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,90*
€ 156,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,55*
€ 151,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,81*
€ 133,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.