Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40151 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, CEE, 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40151 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, CEE, 25m
Weingärtner 40151 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, CEE, 25m
Weingärtner 40151 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, CEE, 25m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542115
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40151
EAN/GTIN:
     4023386401519
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40151 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, CEE, 25m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40151
Werksnummer:
40151
Gewicht netto Kg:
7,060000
Gewicht brutto Kg:
7,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.