Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40084 STEEL-LINE Leertrommel, ø 290mm, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40084 STEEL-LINE Leertrommel, ø 290mm, 230V
Weingärtner 40084 STEEL-LINE Leertrommel, ø 290mm, 230V
Weingärtner 40084 STEEL-LINE Leertrommel, ø 290mm, 230V
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542118
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40084
EAN/GTIN:
     4023386400840
Suchbegriffe:
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
Kabelleertrommel
Leer Trommel
Weingärtner 40084 STEEL-LINE Leertrommel, ø 290mm, 230V
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40084
Werksnummer:
40084
Gewicht netto Kg:
1,600000
Gewicht brutto Kg:
1,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Leertrommel, geräte-leertrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.