Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40153 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, CEE, 33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40153 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, CEE, 33m
Weingärtner 40153 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, CEE, 33m
Weingärtner 40153 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, CEE, 33m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542123
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40153
EAN/GTIN:
     4023386401533
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 33m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40153 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, CEE, 33m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40153
Werksnummer:
40153
Gewicht netto Kg:
8,810000
Gewicht brutto Kg:
8,810000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.