Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40085 STEEL-LINE Kabeltrommel, 230 V, 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40085 STEEL-LINE Kabeltrommel, 230 V, 25m
Weingärtner 40085 STEEL-LINE Kabeltrommel, 230 V, 25m
Weingärtner 40085 STEEL-LINE Kabeltrommel, 230 V, 25m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542124
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40085
EAN/GTIN:
     4023386400857
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40085 STEEL-LINE Kabeltrommel, 230 V, 25m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40085
Werksnummer:
40085
Gewicht netto Kg:
4,350000
Gewicht brutto Kg:
4,350000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.