Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40086 STEEL-LINE Kabeltrommel, 230 V, 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40086 STEEL-LINE Kabeltrommel, 230 V, 50m
Weingärtner 40086 STEEL-LINE Kabeltrommel, 230 V, 50m
Weingärtner 40086 STEEL-LINE Kabeltrommel, 230 V, 50m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542130
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40086
EAN/GTIN:
     4023386400864
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 50m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40086 STEEL-LINE Kabeltrommel, 230 V, 50m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40086
Werksnummer:
40086
Gewicht netto Kg:
6,700000
Gewicht brutto Kg:
6,700000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.