Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40205 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40205 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 25m
Weingärtner 40205 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 25m
Weingärtner 40205 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 25m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542131
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40205
EAN/GTIN:
     4023386402059
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40205 TOP-LINE Kabeltrommel, 230 V, 25m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40205
Werksnummer:
40205
Gewicht netto Kg:
5,200000
Gewicht brutto Kg:
5,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.