Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40088 STEEL-LINE Leertrommel, ø 290mm, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40088 STEEL-LINE Leertrommel, ø 290mm, 230V
Weingärtner 40088 STEEL-LINE Leertrommel, ø 290mm, 230V
Weingärtner 40088 STEEL-LINE Leertrommel, ø 290mm, 230V
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542137
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40088
EAN/GTIN:
     4023386400888
Suchbegriffe:
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
Kabelleertrommel
Leer Trommel
Weingärtner 40088 STEEL-LINE Leertrommel, ø 290mm, 230V
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40088
Werksnummer:
40088
Gewicht netto Kg:
2,000000
Gewicht brutto Kg:
2,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Leertrommel, geräte-leertrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.