Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 40089 STEEL-LINE Kabeltrommel, 230 V, 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 40089 STEEL-LINE Kabeltrommel, 230 V, 25m
Weingärtner 40089 STEEL-LINE Kabeltrommel, 230 V, 25m
Weingärtner 40089 STEEL-LINE Kabeltrommel, 230 V, 25m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542142
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     40089
EAN/GTIN:
     4023386400895
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m
gartenkabeltrommel
Weingärtner 40089 STEEL-LINE Kabeltrommel, 230 V, 25m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40089
Werksnummer:
40089
Gewicht netto Kg:
6,000000
Gewicht brutto Kg:
6,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.